Referenzen
Gates:4M2TXRL175
Rubix:3336348
Hersteller:4657-9785
EAN:5400608131635


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 420 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); mantel: nbr/pvc (nitril/pvc-synthetikgummi); verstärkung: 2-fach geflochtener stahldraht. |
Produktdetails : 4M2TXRL175 Hydraulikschlauch DN06 SAE 100 R16
Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen. übertrifft die Vorgaben der Normen SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 und ISO 1436 2SN R2 sowie die Leistungsanforderungen der Normen EN 857 2SC und EN 853 2SN. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral Kupplungen (-6 bis -20), GlobalSpiral Plus Kupplungen (-24 und -32), MegaCrimp Kupplungen (-4 bis -20) und Edelstahl B Kupplungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 420 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); mantel: nbr/pvc (nitril/pvc-synthetikgummi); verstärkung: 2-fach geflochtener stahldraht. |
| Biegeradius | 40 mm |
| Berstdruck | 1680 bar |
| Länge | 175000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.159,00 € exkl. MwSt.
/ 175 Meter
6.139,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort