Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CB24X60PF10, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 610
M24X60 DIN 610 8.8 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB24X60PF10
Rubix:3630615
Hersteller:000610.10000.0240.060
EAN:4051426715586


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN610 M24X60 10.9 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen
DIN 610 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen Abmessung: M 24 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 610 |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm