Innensechskantschraube Spartex CHC14X1,5X40PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 40 mm | Norm: ISO 12474
M10X 1.25X20 ISO 12474 12.9 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC14X1,5X40PF12ISO
Rubix:3649710
Hersteller:012474.12000.0141.040
EAN:4051426628817

Produktdetails : ISO12474 M14X1.5X40 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
ISO 12474 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 10 x1,25x 20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 12474 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,42 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
102,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
