Innensechskantschraube Spartex CHC12X1,5X70PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
M10X 1.25X20 ISO 12474 12.9 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X1,5X70PF12ISO
Rubix:2980856
Hersteller:012474.12000.0121.070
EAN:4051426628787


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : ISO12474 M12X1.5X70 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
ISO 12474 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 10 x1,25x 20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,76 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
96,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
70 mm