9111120100 Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M10
M. Stufenbohrer D8374 HSS M10 90D
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11120100, 9111120100
Rubix:1553278
Hersteller:4317784267632
EAN:4317784267632


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Schnittlänge | 135 mm |
Produktdetails : 9111120100 Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M10
Mehrfasenstufenbohrer DIN8374 HSS 90Grad M10 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer, 90°, für Durchgangsbohrungen Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang zueinander fluchtend gefertigt. Ø-Toleranz: d1 = h9 d2 = h8 Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen. Ausführung: DIN 8374, Senkwinkel 90°, fein. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 90°. Form A und B nach DIN 74, Teil 1. Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964. Mit Morsekegelschaft DIN 8375 auf Anfrage lieferbar.
Mehrfasenstufenbohrer, 90°, für Durchgangsbohrungen Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang zueinander fluchtend gefertigt. Ø-Toleranz: d1 = h9 d2 = h8 Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen. Ausführung: DIN 8374, Senkwinkel 90°, fein. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 90°. Form A und B nach DIN 74, Teil 1. Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964. Mit Morsekegelschaft DIN 8375 auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Schnittlänge | 135 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std