Referenzen
Rubix-DE:17440009, 9155740009
Rubix:1950371
Hersteller:9155740009

Produktdetails : 9155740009 Maschinengewindebohrer DIN5156 Form B G3/4''
Maschinengewindebohrer DIN5156 Form B G3/4" GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | britische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
| Gesamtlänge | 140 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
