9117220180 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ W Form B M18
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17220180, 9117220180
Rubix:1854242
Hersteller:4317784256032
EAN:4317784256032

Produktdetails : 9117220180 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ W Form B M18
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ W Form B M18 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Alu Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Alu Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 14 mm |
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
