Referenzen
Rubix-DE:16710100, 9151240100
Rubix:1034661
Hersteller:9151240100

Produktdetails : 9151240100 M.Gewindeb. D371C HSSE M10,0 TiN Gühring
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M10 GÜHRING
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
