Referenzen
Rubix-DE:16780120, 9150490120
Rubix:1034552
Hersteller:9150490120

Produktdetails : 9150490120 M.Gewindeb. D376B M12,0 TiN Gühring
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M12 GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
