9117970017 Maschinengewindebohrer DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M10x1P
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17970017, 9117970017
Rubix:1945607
Hersteller:17970017
EAN:4317784535830

Produktdetails : 9117970017 Maschinengewindebohrer DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M10x1P
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M10x1P FORMAT
Grundloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Grundloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 7 mm |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
