9117970015 Maschinengewindebohrer DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M8x1
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17970015, 9117970015
Rubix:1945582
Hersteller:4317784535502
EAN:4317784535502

Produktdetails : 9117970015 Maschinengewindebohrer DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M8x1
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M8x1 FORMAT
Grundloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Grundloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
