9117550003 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M5x0,50
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17550003, 9117550003
Rubix:1854257
Hersteller:4317784257206
EAN:4317784257206

Produktdetails : 9117550003 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M5x0,50
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M5x0,50 FORMAT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
