9117530025 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17530025, 9117530025
Rubix:1555005
Hersteller:9117530025
EAN:4317784126359

Produktdetails : 9117530025 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
