Innensechskantschraube Spartex VEPAULCHCF9.8X70.12, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 70 mm | Norm: ISO 7379
M 6X12 ISO 7379 12.9 F9 Pass-Schulterschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VEPAULCHCF9.8X70.12
Rubix:3647187
Hersteller:007379.12004.0080.070
EAN:4051426717016

Produktdetails : ISO7379 10 F9 M8X70 012.9 Pass-Schulterschraube mit Innensechskant
ISO 7379 12.9 Paß-Schulterschrauben Schaftpassung f9 Abmessung: 8 - M 6 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 7379 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | 5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,31 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
46,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm