9493200015 Handleuchtlupe Tech-Line 15xD 22,8mm

Lupenleuchte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schweizer:9493200015
Rubix:2158443
Hersteller:0007404563249
9493200015 Lupenleuchte Tech-Line 15 x D 16,3 mm Sc

Technische Zusammenfassung

Typ9493200015 lupenleuchte tech-line 15 x d 16,3 mm sc

Produktdetails : 9493200015 Handleuchtlupe Tech-Line 15xD 22,8mm


Handleuchtlupe Tech-Line 15xD 16,3mm SCHWEIZER
Handleuchtlupe Tech-Line INDUKTION Ausführung: Linse aus Silikat, aplanatisches Linsensystem für verzeichnungsfreies Sehen. Energieversorgung per Induktion, kontinuierliches und nachhaltiges Ladeverfahren für den dauerhaften Einsatz. 2-stufige Beleuchtung, neutralweiß, ca. 4500 K. Lieferumfang: Leuchtlupe inkl. Induktion-Ladepad und Netzteil.

Technische Informationen


Attribute
Typ9493200015 lupenleuchte tech-line 15 x d 16,3 mm sc
150,10 exkl. MwSt.
/ Stück
178,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std