Lupenleuchte
Willkommen in der Kategorie Lupenleuchte auf der Website von RUBIX. Hier finden Sie eine Reihe von hochwertigen Lupenleuchten, die Ihre Sehschärfe verbessern und Ihre Arbeitseffizienz steigern. RUBIX hat es sich zur Aufgabe gemacht, erstklassige Produkte zu liefern, die Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit unterstützen und eine optimale Sichtbarkeit für Ihre komplizierten Aufgaben gewährleisten.
Lupenleuchten mit Arm
Unsere Kollektion umfasst LED-Lupenleuchte, die mit robusten Gelenkarmen ausgestattet sind. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle und präzise Ausrichtung des Lichtstrahls und gewährleistet eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Ganz gleich, ob Sie sich auf komplizierte Details konzentrieren oder kleine Komponenten untersuchen müssen, unsere LED-Lupenleuchten bieten die perfekte Beleuchtungslösung.
Handgehaltene LED-Lupenleuchten
Wir bieten handgehaltene LED-Lupenleuchten für industrielle Anwendungen an, die präzises und nahes Arbeiten erfordern. Diese Lupenleuchten sind so konzipiert, dass sie eine hochwertige und verzerrungsfreie Vergrößerung bieten, die es Ihnen ermöglicht, kleine Objekte zu untersuchen und bequem zu bearbeiten. Das bidirektionale Beleuchtungssystem sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung von beiden Seiten, minimiert Schatten und verbessert die Sichtbarkeit.
Vielseitige LED-Handlupen
Unsere LED-Handlupen sind vielseitig und flexibel einsetzbar. Sie können sie manuell verwenden, indem Sie die Lupe direkt über das Objekt halten. Alternativ können Sie den eingebauten Ständer verwenden und die Lupe in einem gewünschten Winkel oder in der gewünschten Höhe positionieren, um freihändig arbeiten zu können.
Kategorie Lupenleuchten von RUBIX
Ganz gleich, ob Sie in der Elektronik, im Schmuckbereich, im Handwerk oder in einem anderen Bereich arbeiten, in dem eine detaillierte Prüfung erforderlich ist, unsere Lupenleuchten sind ein wertvolles Hilfsmittel zur Steigerung Ihrer Produktivität und Genauigkeit. Genießen Sie den Komfort einer präzisen Beleuchtung und Vergrößerung mit unseren zuverlässigen und langlebigen Lupenleuchten - stöbern Sie in unserer Auswahl in der Kategorie Lupenleuchten und wählen Sie die perfekte Lösung für Ihre speziellen Anwendungszwecke.
13 Produkt (e) mit 13 Variante (n):
CUT-G600*864926 Hand LED-Lupenleuchte 10-fach Ø 30mm AAA (Batt.enthalten)
- Ersetzte Ref.:5092742
- giss cutline:864926
- rubix:3049569
- ean:3660338193682
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
- Vergrößerung:10x
- Durchmesser:30 mm
- Typ:lupe
864928 Leuchtlupe 3-, 5- u. 7-fach LED
- Ersetzte Ref.:6052589
- giss cutline:864928
- rubix:3267138
- ean:3660338193699
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
- Vergrößerung:3x - 5x - 7x
- Durchmesser:117 mm
- Typ:vergrößerer
9493100007 Handleuchtlupe Tech-Line 10xD 30mm
- schweizer:9493100007
- rubix:3654723
- hersteller:91042
- ean:4015478104675
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Vergrößerung:10
- Durchmesser:30 mm
- Typ:handleuchtlupe
9493600007 Lupenleuchte Tech-Line 2xD 120mm
- schweizer:9493600007
- rubix:2158446
- hersteller:298142
- ean:4015478105566
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:9493600007 lupenleuchte tech-line 2 x d 120 mm schw
9491201050 Taschenleuchtlupe easy Pocket 6-fach
- eschenbach:9491201050
- rubix:3654695
- hersteller:152133
- ean:4064158248703
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
9493200015 Handleuchtlupe Tech-Line 15xD 22,8mm
- schweizer:9493200015
- rubix:2158443
- hersteller:0007404563249
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:9493200015 lupenleuchte tech-line 15 x d 16,3 mm sc
9494000101 Lupenleuchte varioLED 1,9xD 132mm
- eschenbach:27773
- rubix:2479985
- hersteller:27773
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:9494000101 lupenleuchte varioled 1,9x d 132 mm esch
9494000120 Lupenleuchte varioLEDflex 2,5xD 76x565mm
- eschenbach:27815
- rubix:1546521
- hersteller:27815
- ean:4048347395423
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:9494000120 lupenleuchte varioledflex 2,5xd76x565mm
9494000115 Lupenleuchte varioLEDflex 2,5xD 76x350mm
- eschenbach:2781
- rubix:1546507
- hersteller:2781
- ean:4048347393764
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
- Typ:9494000115 lupenleuchte varioledflex 2,5xd76x350mm
9493200010 Handleuchtlupe Tech-Line 10xD 30,0mm
- schweizer:9493200010
- rubix:2158445
- hersteller:0007404563251
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Typ:9493200010 lupenleuchte tech-line 10 x d 22,8 mm sc
9493200008 Handleuchtlupe Tech-Line 8xD 30mm
- schweizer:9493200008
- rubix:2158444
- hersteller:0007404563250
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Typ:9493200008 lupenleuchte tech-line 8 x d 30 mm schwe
9493200004 Handleuchtlupe Tech-Line 4xD 55mm
- schweizer:9493200004
- rubix:2158442
- hersteller:099442-1
- ean:4015478104125
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Typ:9493200004 lupenleuchte tech-line 4 x d 55 mm schwe
9495200022 maxDETAIL mit headlight LED
- eschenbach:6545260021
- rubix:3654702
- hersteller:1624521
- ean:4064158164447
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage