Referenzen
Schweizer:9493100007
Rubix:3654723
Hersteller:91042
EAN:4015478104675

Produktdetails : 9493100007 Handleuchtlupe Tech-Line 10xD 30mm
- Die mobile Handleuchtlupe mit modernster Lichttechnik und ergonomischer Form<br>
- Klare Multi-Power Vorteile: Boost-Schalter zur Optimierung der Ausleuchtung<br>
- 2-stufiger Boost-Schalter, zur Optimierung der Ausleuchtung, mit akustischer Rückmeldung und haptischer Führung<br>
- Kontrastreiches und homogenes Licht durch optimale Anpassung und Lichtintensität<br>
- Geringer Energieverbrauch durch moderne SMD-LEDs<br>
- Ergonomisches Design, griffige Soft-Touch-Griffzone und angenehme Haptik<br>
- Inkl. 3 Mikro-Batterien, Typ AAA<br>
- Energieversorgung: Batteriebetrieb<br>
- Batterietyp: AAA / Micro 3 Stück<br>
- Beleuchtung: 4-Chip-LED<br>
- Lichtoption: Multi-Power-Lichtoption<br>
- Linsenart: Asphärische Leichtlinse<br>
- Vergrößerung: 10-fach<br>
- Linsendruchmesser: 30 mm<br>
- Ausführung: neutralweiß, ca. 4500 K<br>
- Inkl. Mikrofasersäckchen zum Aufbewahren und Reinigen
- Klare Multi-Power Vorteile: Boost-Schalter zur Optimierung der Ausleuchtung<br>
- 2-stufiger Boost-Schalter, zur Optimierung der Ausleuchtung, mit akustischer Rückmeldung und haptischer Führung<br>
- Kontrastreiches und homogenes Licht durch optimale Anpassung und Lichtintensität<br>
- Geringer Energieverbrauch durch moderne SMD-LEDs<br>
- Ergonomisches Design, griffige Soft-Touch-Griffzone und angenehme Haptik<br>
- Inkl. 3 Mikro-Batterien, Typ AAA<br>
- Energieversorgung: Batteriebetrieb<br>
- Batterietyp: AAA / Micro 3 Stück<br>
- Beleuchtung: 4-Chip-LED<br>
- Lichtoption: Multi-Power-Lichtoption<br>
- Linsenart: Asphärische Leichtlinse<br>
- Vergrößerung: 10-fach<br>
- Linsendruchmesser: 30 mm<br>
- Ausführung: neutralweiß, ca. 4500 K<br>
- Inkl. Mikrofasersäckchen zum Aufbewahren und Reinigen
SCHWEIZER Handleuchtlupe Tech-Line CLASSIC, 10-fache Vergrößerung
Technische Informationen
Attribute
| Vergrößerung | 10 |
|---|---|
| Durchmesser | 30 mm |
| Typ | handleuchtlupe |
| Beleuchtungstyp | led |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
