• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(262)
    • Messschrauben(302)
    • Innenmessgeräte(101)
    • Tiefenmessgeräte(136)
    • Dickenmessgeräte(210)
    • Längenmessgeräte(67)
    • Streichmaße(29)
    • Messsäulen(24)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(219)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(691)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(266)
    • Oberflächenmessung(6)
    • Optische Messung(149)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(175)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(276)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Optische Messung
    5. Beleuchtung und Lupen
    6. Lupenleuchte
    7. 9495200022 maxDETAIL mit headlight LED

    9495200022 maxDETAIL mit headlight LED

    Lupenleuchte Eschenbach

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Eschenbach:6545260021
    Rubix:3654702
    Hersteller:1624521
    EAN:4064158164447
    brand logo

    Produktdetails : 9495200022 maxDETAIL mit headlight LED


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    214,41 € exkl. MwSt.
    / Stück
    255,15 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*864926 Hand LED-Lupenleuchte 10-fach Ø 30mm AAA (Batt.enthalten)864928 Leuchtlupe 3-, 5- u. 7-fach LED9493200015 Handleuchtlupe Tech-Line 15xD 22,8mm9493600007 Lupenleuchte Tech-Line 2xD 120mm9493200008 Handleuchtlupe Tech-Line 8xD 30mm9493200004 Handleuchtlupe Tech-Line 4xD 55mm9493200010 Handleuchtlupe Tech-Line 10xD 30,0mm9491201050 Taschenleuchtlupe easy Pocket 6-fach9494000101 Lupenleuchte varioLED 1,9xD 132mm9493100007 Handleuchtlupe Tech-Line 10xD 30mm9494000120 Lupenleuchte varioLEDflex 2,5xD 76x565mm9494000115 Lupenleuchte varioLEDflex 2,5xD 76x350mmCUT-G600*864926 Hand LED-Lupenleuchte 10-fach Ø 30mm AAA (Batt.enthalten)864928 Leuchtlupe 3-, 5- u. 7-fach LED9992470095 Akku-Stiftleuchte Alu 180 + 30-300Lumen
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap