Referenzen
SMC:CJ2B16-10Z
Rubix:2178831

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | luftzylinder |
Produktdetails : CJ2B16-10Z Pneumatikzylinder
Die Miniaturzylinder der Serie CJ2 sind mit Federrückzug, Federauszug oder doppeltwirkend erhältlich. Zu den Montageoptionen gehören Basis, Fuß, Frontflansch und doppelter hinterer Gabelkopf. Die Serie CJ2 ist automatisch schaltbar.
Stärken
-Standardmäßig doppeltwirkende einfache Stange
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Kabellängen
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Kabellängen
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | luftzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage