Referenzen
SMC:CM2E25-125-XB12
Rubix:2201054
Hersteller:CM2E25-125-XB12
EAN:3618035747493

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 125 mm |
| Typ | luftzylinder |
Produktdetails : CM2E25-125-XB12 Pneumatikzylinder
Die Edelstahlzylinder der Serie CM2 sind kompakt, leicht und bieten hohe Leistung. Verbesserte Kolbendichtungen und Stangendichtungen erhöhen die Lebensdauer der Einheiten erheblich. Gummipuffer sind Standard. Die CM2-Serie bietet eine Vielzahl von Montageoptionen und ist automatisch schaltbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Typ | luftzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen