Referenzen
SMC:CXSL32-70
Rubix:2211611

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 70 mm |
| Typ | zwei-stangen-zylinder |
Dokumente
Produktdetails : CXSL32-70 Doppelkolbenzylinder
Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x182x98 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1680 g |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 70 mm |
| Typ | zwei-stangen-zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
494,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
588,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage