MHL2-10DZ Pneumatischer Greifer

Luftgreifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MHL2-10DZ
Rubix:2325058
Hersteller:MHL2-10DZ
EAN:3618036383287
MHL2-10DZ Pneumatischer Greifer

Technische Zusammenfassung

Typluftgreifer
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHL2-10DZ Pneumatischer Greifer


Weit öffnender LuftgreiferBohrungsgrößen (mm): 10, 16, 20, 25, 32 und 40Hübe bis zu 200mmKompakte Autoschalter sind direkt auf 2 Flächen montierbarFingerbewegung synchronisiert durch einen ZahnstangenmechanismusAxiale und seitliche Montageoptionen verfügbarViele Sonderanfertigungen verfügbar.

Stärken

Leichtgewicht.Bohrung: ø10 bis ø40.Öffnungs-/Schließhubbereich: 20-200 mm.Eingebauter Staubschutzmechanismus (Standard).Staubgeschützte Option jetzt erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typluftgreifer
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
397,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
473,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage