Referenzen
SMC:AL40-F03-D
Rubix:3564807
Hersteller:02121436

Produktdetails : AL40-F03-D ÖLER
Modularer Schmierstoffgeber erhältlich in den Größen 20, 30, 40, 50, 60. Anschlüsse erhältlich in den Größen 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Polycarbonatbehälter + Schmierstoffauslass: Standard. Durchflussrichtung von links nach rechts. Kennzeichnungsschild und Manometer in MPa-Einheiten. Maximaler Durchfluss bis zu 8000 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Anwendungen
Alle Industrien.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polycarbonat |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/8 '' |
| Volumenstrom | 8000 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage