Referenzen
IMI Norgren:L72M-3GP-EDN
Rubix:72681
Hersteller:L72M-3GP-EDN


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink (behälter und gehäuse); elastomere: cr & nbr; sichtkuppel/schauglas: transparentes pa |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Volumenstrom | 56,4 l/min |
Produktdetails : L72M-3GP-EDN Mikronebelöler, G3/8
Mikronebeloeler G3/8
MIKRONEBELOELER G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink (behälter und gehäuse); elastomere: cr & nbr; sichtkuppel/schauglas: transparentes pa |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Volumenstrom | 56,4 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 6,3 bar |
| Max. Temperatur | 65 °C |
| Zolltarifcode | 84248970 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen