Referenzen
SMC:AL30-F02-2-A
Rubix:2180994
Hersteller:AL30-F02-2-A

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | ploycarbonatwanne |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/4 '' |
| Volumenstrom | 30 l/min |
Produktdetails : AL30-F02-2-A Öler
Der modulare Öler der AL-A-Serie bietet eine sorgfältige Schmierung der vorgeschalteten Geräte. Der Öltropfen kann je nach Bedarf eingestellt werden. Der NAL3000-6000 kann nachgefüllt werden, wenn er unter Druck steht. Durch den modularen Aufbau der AL-A-Serie kann sie an andere Luftaufbereitungsgeräte von SMC angeschlossen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245 g |
|---|---|
| Werkstoff | ploycarbonatwanne |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/4 '' |
| Volumenstrom | 30 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage