LSN-63 Lagerbock

LSN Lagerbock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LSN-63
Rubix:423321
Hersteller:5564
EAN:4052568000936
LSN-63 Lagerbock

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : LSN-63 Lagerbock


Lagerbock LSN-63 mit sphärischer Lagerung. Baugröße=63, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 120 °C, Produktgewicht=471 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Lagerbock LSN-63 mit sphärischer Lagerung für Zylinder DNC, DNGU, DNG, DNGUT, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUT. Baugröße=63, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 120 °C, Produktgewicht=535 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69x73x73 mm
Bruttogewicht463,8 g
Typlagerbock
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833032
64,14 exkl. MwSt.
/ Stück
76,33 inkl. MwSt.