Referenzen
Festo:LRS-3/4-D-7-O-DI-MAXI
Rubix:440845
Hersteller:194677
EAN:4052568154134

Produktdetails : LRS-3/4-D-7-O-DI-MAXI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LRS-3/4-D-7-O-DI-MAXI direktgesteuerter Regler, mit abschließbarem Reglerkopf. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LRS-3/4-D-7-O-DI-MAXI direktgesteuerter Regler, mit abschließbarem Reglerkopf. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1675,4 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen