9115750160 Synchr.-Masch.-Gew.-Bohrer HSSEPM UNI 4kt DL M16 6HX LOTUS
LOTUS
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15750160, 9115750160
Rubix:2156155
Hersteller:4317784602143
EAN:4317784602143

Produktdetails : 9115750160 Synchr.-Masch.-Gew.-Bohrer HSSEPM UNI 4kt DL M16 6HX LOTUS
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Synchro, Vierkant-Schaft
Anwendung: M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M16 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Synchro-Maschinengewindebohrer mit spezieller LOTUS-Beschichtung. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Hinweis: HSS-E-PM-Maschinengewindebohrer für den synchronisierten Einsatz mit Universalgeometrie und h6-Schafttoleranz. Ausführung mit der speziell entwickelten LOTUS-Beschichtung für ein breites Spektrum von Werkstoffen und hohe Einsatzgeschwindigkeiten.
Maschinengewindebohrer Synchro HSSE-PM Lotus 6HX Durchgangsloch Schaft4-kant M16 FORMAT EX
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Synchro, Vierkant-Schaft Anwendung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M16 DIN 376 mit Überlaufschaft. Synchro-Maschinengewindebohrer mit spezieller LOTUS-Beschichtung. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: HSS-E-PM-Maschinengewindebohrer für den synchronisierten Einsatz mit Universalgeometrie und h6-Schafttoleranz. Ausführung mit der speziell entwickelten LOTUS-Beschichtung für ein breites Spektrum von Werkstoffen und hohe Einsatzgeschwindigkeiten.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Synchro, Vierkant-Schaft Anwendung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M16 DIN 376 mit Überlaufschaft. Synchro-Maschinengewindebohrer mit spezieller LOTUS-Beschichtung. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: HSS-E-PM-Maschinengewindebohrer für den synchronisierten Einsatz mit Universalgeometrie und h6-Schafttoleranz. Ausführung mit der speziell entwickelten LOTUS-Beschichtung für ein breites Spektrum von Werkstoffen und hohe Einsatzgeschwindigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | lotus |
| Gesamtlänge | 110 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
