Referenzen
Gedore:E 248 H-50
Rubix:1246783
Hersteller:8739930
EAN:4010883873994

Produktdetails : E 248 H-50 Ersatzstiel Hickory 320 mm
Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz. Extrem biegefest und nahezu unzerbrechlich.
Ersatzstiel Hickory 320 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickoryholz |
| Länge | 320 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Breite | 50 mm |
| Für Modell | 248 h |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
