Referenzen
Gedore:E-8601 1/2
Rubix:1245346
Hersteller:1431102
EAN:4010883100250

Produktdetails : E-8601 1/2 Ersatzstiel Hickory 290 mm
Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz. Extrem biegefest und nahezu unzerbrechlich.
Ersatzstiel Hickory 290 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickory |
| Länge | 290 mm |
| Gewicht | 225 g |
| Für Modell | 8601 + 8602 |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
