E 600 E-500 Ersatzstiel Esche ROTBAND-Plus

Einzelstiel Rotband-Plus Esche E 600 E

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:E 600 E-500
Rubix:1143060
Hersteller:8589430
EAN:4010883858946
E 600 E-500 Ersatzstiel Esche ROTBAND-Plus

Technische Zusammenfassung

Werkstoffeschenholz (esche/ash)
Länge320 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E 600 E-500 Ersatzstiel Esche ROTBAND-Plus


Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht185 g
Werkstoffeschenholz (esche/ash)
Länge320 mm
Gewicht185 g
Für Modellvoor ingenieurshamers (din 5111) – rotband-plus
Zolltarifcode44170000
8,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen