E-620 E-1000 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 260 mm
Mokerstiel Rotband-plus Hickory E 620 E
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 620 E-1000
Rubix:1246908
Hersteller:8678100
EAN:4010883867818

Produktdetails : E-620 E-1000 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 260 mm
Geschweifter Eschenstiel DIN 5135, Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Fäustel nach DIN 6475, Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden
Geschweifter Eschenstiel DIN 5135, , Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Fäustel nach DIN 6475, Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Werkstoff | eschenholz (ash) |
| Länge | 260 mm |
| Gewicht | 240 g |
| Für Modell | rotband-plus |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
