Referenzen
Gates:6LOC6MP
Rubix:82483
Hersteller:7375-10327-5
EAN:5412571606010

Produktdetails : 6LOC6MP Steckarmatur GATES, B-Maß 24,0 mm
Aufsteckkupplungen für Gates Lock-on Plus-Schlauchserien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Typ | rohre - npsf |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
131,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
