896511 Pilotbohrer mit 115mm Schaft Ø 6.4mm

Lochsägedorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:896511
Rubix:3321075
EAN:3660338488528
896511 Pilotbohrer mit 115mm Schaft Ø 6.4mm

Technische Zusammenfassung

Typpilotbohrer 115mm dicke 6,4mm

Produktdetails : 896511 Pilotbohrer mit 115mm Schaft Ø 6.4mm


Pilotbohrer

Anwendungen

Material: Metall, Edelstahl, Alu, Plastik, Holz...

Technische Informationen


Attribute
Typpilotbohrer 115mm dicke 6,4mm
9,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
11,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen