9727130007 Lochsägen-Satz HSSBi Elektriker 22-68mm

Lochsäge.Stz-HSSBi

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27130007, 9727130007
Rubix:1556819
Hersteller:27130007
EAN:4317784141796
9727130007 Lochsäge.Stz-HSSBi 22-68mm Elektr. FORMA

Technische Zusammenfassung

Typlochsägen-satz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9727130007 Lochsägen-Satz HSSBi Elektriker 22-68mm


Lochsägen-Satz HSSBi Elektriker 22-68mm FORMAT
Lochsägen-Satz HSS-Bimetall Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern. HSS. Für den universellen Einsatz und Stähle bis 850 N/mm². Satzinhalt: 7 Lochsägen, Ø 22; 29; 35; 44; 51; 64; 68 mm 2 Aufnahmeschäfte 2 Zentrierbohrer

Technische Informationen


Attribute
Typlochsägen-satz
Zolltarifcode82029980
98,32 exkl. MwSt.
/ Stück
117,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std