9727080370 Lochsäge HSSBi M42 37mm

Lochsäge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27080370, 9727080370
Rubix:1945993
Hersteller:27080370
EAN:4317784522328
9727080370 Lochsäge HSSBi M42 37mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typlochsäge

Produktdetails : 9727080370 Lochsäge HSSBi M42 37mm


Lochsäge HSSBi M42 37mm FORMAT
Lochsäge HSS-Co5-Bimetall Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung ohne Aufnahmeschaft und Bohrer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern. HSS Co5. Für den universellen Einsatz, Stähle bis 1000 N/mm² und rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Typlochsäge
11,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std