9727160009 Lochsägen-Satz HSSBi M42 mit Zubehör 16-67mm

Lochsäge.Stz-HSSBi

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27160009, 9727160009
Rubix:1556928
Hersteller:4317784522687
EAN:4317784522687
9727160009 Lochsäge.Stz-HSSBi M42 16-67mm m.Zubeh.

Technische Zusammenfassung

Typlochsägen-satz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9727160009 Lochsägen-Satz HSSBi M42 mit Zubehör 16-67mm


Lochsägen-Satz HSSBi M42 mit Zubehör 16-67mm FORMAT
Lochsägen-Satz HSS-Co5-Bimetall Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern. HSS Co5. Für den universellen Einsatz, Stähle bis 1000 N/mm² und rostfreie Stähle. Satzinhalt: 9 Lochsägen, Ø 16; 19; 22; 29; 35; 44; 52; 57; 67 mm 2 Aufnahmeschäfte 2 Zentrierbohrer

Technische Informationen


Attribute
Typlochsägen-satz
Zolltarifcode82029980
112,44 exkl. MwSt.
/ Stück
133,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std