• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.461)
    • Elektrowerkzeuge(2.934)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.313)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.044)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.019)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.822)
    • Abzieher(551)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.267)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.478)
    • Aufbewahrung(1.319)
    Siehe Handwerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Handwerkzeuge
    Sägen, Schneiden, Feilen
    Sägeblätter / -Bögen
    Lochsäge - Zubehör
    9757640300 Laubsägebogen 13mm 300mm Ausladung

    9757640300 Laubsägebogen 13mm 300mm Ausladung

    Lochsäge - Zubehör Fortis Tools

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Fortis Tools:9757640300
    Rubix:3655254
    Hersteller:701
    EAN:4006094701300
    brand logo

    Produktdetails : 9757640300 Laubsägebogen 13mm 300mm Ausladung


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    5,42 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6,45 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    865621 Lochsägen Aufnahme mit Bohrer für 14 - 30mm896512 Pilotbohrer mit 75mm Schaft Ø 6.4mm9727150460 Lochsäge HM Flachschneider 46mm für Materialstärke bis 4mm9727000790 Lochsäge HSSBi 79mm3834-ARBR-730-C (BAHCO) Aufnahmeschaft F. Lochsägen 14-30 mm, Ø 6,4 mm Tri, Sb-Verp.9727280350 Lochsäge HM Tiefschneider 35mm für Materialstärke bis 4mm3834-ARBR-630 (BAHCO) Aufnahmeschaft F. Lochsägen 14-30 mm, Ø 6,4 mm9727150270 Lochsäge HM Flachschneider 27mm für Materialstärke bis 4mm9727220870 Lochsäge HM MBS 87mm für Materialstärke bis 10mm9727080590 Lochsäge HSSBi M42 59mm9727000760 Lochsäge HSSBi 76mm9727151150 Lochsäge HM Flachschneider 115mm für Materialstärke bis 4mm9727080350 Lochsäge HSSBi M42 35mm9727150440 Lochsäge HM Flachschneider 44mm für Materialstärke bis 4mm8112902135 Standard-Adapter 9,5 mm 6-kant für Lochsägen ab 32 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap