Referenzen
Bosch:2608584796
Rubix:1089918
EAN:3165140376174

Produktdetails : 2608584796 Lochsäge Sheet Metal PC 51 mm Bosch
Die Special for Sheet Metal Lochsäge bietet Langlebigkeit beim Schneiden durch Metall. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und lang anhaltendes Schneiden entstehen. Die Zahngeometrie mit Vario-Verzahnung ist ideal geeignet, um dünnes Material zu sägen, bei reduziertem Verschleiß auf der Schneidekante. Darüber hinaus verhindert eine Tiefenanschlagfunktion Durchbrüche, um die Arbeitsoberfläche zu schützen. Verwenden Sie diese Lochsäge für das Schneiden von Metallblech mit einer Dicke von weniger als 5 mm, wie beispielsweise unlegierten Stahl und Edelstahl. Es ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet. Die Special for Sheet Metal Lochsäge unterstützt den einzigartigen Power-Change-Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick. Durchmesser mm: 51, Durchmesser Zoll: 2, Arbeitslänge mm: 20
Lochsäge Special Sheet Metal, 51 mm, 2 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 155x45x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 180 g |
| Durchmesser | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage