Lochsäge Bahco 3830-168, Durchmesser: 168 mm
Lochsäge Sandflex
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:3830-168
Rubix:1310686
EAN:7311518040659

Dokumente
Produktdetails : 3830-168 (BAHCO) Lochsäge Sandflex Bimetall, Tiefe 38 mm, 6 Zpz, Ø 168 mm
Die Sandflex® Bimetall-Lochsägen 3830 von Bahco sind darauf ausgelegt, höchste Präzision, lange Lebensdauer und Vielseitigkeit zu bieten. Dank der robusten Bimetall-Konstruktion mit 8 % Kobaltanteil ermöglichen diese Sägen effiziente Schnitte in einer großen Bandbreite an Materialien.
Eigenschaften:
Die Sandflex® 3830 Lochsägen verbinden außergewöhnliche Stabilität mit hoher Anpassungsfähigkeit. Die Bimetall-Ausführung in Kombination mit einer Zahnteilung von 4/6 Zähnen pro Zoll sorgt für einen schnellen, sauberen Schnitt in den verschiedensten Materialien wie Holz, Kunststoff sowie in Eisen- und Nichteisenmetallen, einschließlich Edelstahl. Ihre scharfe Schneide und die fortschrittliche Fertigungstechnologie erhöhen die Produktivität und erleichtern die Kernentnahme dank ausbrechbarer Löcher.
Spezifikationen:
• Konstruktion: Bimetall mit 8 % Kobalt
• Zahnteilung: 4/6 Zähne pro Zoll
• Geeignete Materialien: Holz, Kunststoff, Eisen- und Nichteisenmetalle, Edelstahl
• Kompatibilität: Säulen- und Handbohrmaschinen
• Kernentnahme: Ausbrechbare Löcher
• Präzision: Hohe Stabilität und sauberer Schnitt
• Zubehör: Kompatibel mit einer breiten Auswahl an Aufnahme-Arbors
Markeninformationen:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premiummarke für Werkzeuge, bekannt für Qualität und Innovation. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenleistung und hat über 400 Patente angemeldet, unter anderem für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder die Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe-Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für Bau, Automobilindustrie, Weinbau, industrielle Zerspanung und viele weitere Branchen. Das Logo (Fisch und Angelhaken) symbolisiert seit jeher Zuverlässigkeit und Spitzenleistung, verwurzelt in der Tradition von hochwertigem Stahl. Dank anwenderorientiertem Design und konsequenter Innovationskraft bleibt Bahco der bevorzugte Partner für anspruchsvolle Profis.
Eigenschaften:
Die Sandflex® 3830 Lochsägen verbinden außergewöhnliche Stabilität mit hoher Anpassungsfähigkeit. Die Bimetall-Ausführung in Kombination mit einer Zahnteilung von 4/6 Zähnen pro Zoll sorgt für einen schnellen, sauberen Schnitt in den verschiedensten Materialien wie Holz, Kunststoff sowie in Eisen- und Nichteisenmetallen, einschließlich Edelstahl. Ihre scharfe Schneide und die fortschrittliche Fertigungstechnologie erhöhen die Produktivität und erleichtern die Kernentnahme dank ausbrechbarer Löcher.
Spezifikationen:
• Konstruktion: Bimetall mit 8 % Kobalt
• Zahnteilung: 4/6 Zähne pro Zoll
• Geeignete Materialien: Holz, Kunststoff, Eisen- und Nichteisenmetalle, Edelstahl
• Kompatibilität: Säulen- und Handbohrmaschinen
• Kernentnahme: Ausbrechbare Löcher
• Präzision: Hohe Stabilität und sauberer Schnitt
• Zubehör: Kompatibel mit einer breiten Auswahl an Aufnahme-Arbors
Markeninformationen:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premiummarke für Werkzeuge, bekannt für Qualität und Innovation. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenleistung und hat über 400 Patente angemeldet, unter anderem für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder die Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe-Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für Bau, Automobilindustrie, Weinbau, industrielle Zerspanung und viele weitere Branchen. Das Logo (Fisch und Angelhaken) symbolisiert seit jeher Zuverlässigkeit und Spitzenleistung, verwurzelt in der Tradition von hochwertigem Stahl. Dank anwenderorientiertem Design und konsequenter Innovationskraft bleibt Bahco der bevorzugte Partner für anspruchsvolle Profis.
Stärken
• Hervorragende Verschleißfestigkeit durch Kobaltanteil
• Hohe Vielseitigkeit für unterschiedliche Materialien
• Schnelle und präzise Schnitte
• Design für einfache Kernentnahme
• Kompatibel mit verschiedenen Bohrmaschinentypen
• Lange Lebensdauer selbst bei intensiver Nutzung
• Hohe Vielseitigkeit für unterschiedliche Materialien
• Schnelle und präzise Schnitte
• Design für einfache Kernentnahme
• Kompatibel mit verschiedenen Bohrmaschinentypen
• Lange Lebensdauer selbst bei intensiver Nutzung
Anwendungen
Die Sandflex® Bimetall-Lochsägen 3830 finden in zahlreichen professionellen Anwendungen Einsatz. Sie eignen sich ideal für Bohrungen in Metallplatten, Rohren sowie Holz- oder Kunststoffplatten in Schlossereien, auf Baustellen oder in Wartungsabteilungen. Ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Materialien und Maschinen macht sie unverzichtbar für präzise Arbeiten, Installationen, Kabeldurchführungen und vieles mehr, immer mit höchster Effizienz und sauberen Schnittergebnissen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1315 g |
|---|---|
| Durchmesser | 168 mm |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
