Lochsäge Bosch 2608584115, Durchmesser: 46 mm
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584115
Rubix:1608760
EAN:3165140087551

Produktdetails : 2608584115 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 46mm 1 13/16
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt.
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 46 mm, 1 13/16 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 88x60x54 mm |
| Gewicht der Verpackung | 115 g |
| Durchmesser | 46 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
