DIN966 M8X50 H4 A2 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz

Linsensenkkopfschrauben mit Kreuzschlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTFBPH8X50EFA2-70
Rubix:549008
Hersteller:096628 50
EAN:4043377122087
DIN966 M8X50 H4 A2 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN966 M8X50 H4 A2 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz


Linsensenkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz A2-70 8X50 PH4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 966
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypphillips (ph)
FestigkeitsklasseA2-70
Abdruckgrößeph4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
55,44 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
65,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp