DIN966 M3X10 H1 A4 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz

Linsensenkkopfschrauben mit Kreuzschlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTFBPH3X10EFA4-50
Rubix:548822
Hersteller:096643 10
EAN:4043377122780
DIN966 M3X10 H1 A4 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN966 M3X10 H1 A4 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz


Linsensenkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 3X10 PH1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 966
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktypphillips (ph)
FestigkeitsklasseA4-50
Abdruckgrößeph1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
8,20 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
9,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp