Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VTTFB4,8X32PZEFA4, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 32 mm | Norm: DIN 7983

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz PH.

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VTTFB4,8X32PZEFA4
Rubix:3379705
Hersteller:79834048 32
EAN:4043377170675
DIN7983 4.8X32 C Z2 A4 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge32 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7983 4.8X32 C Z2 A4 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 4,8X32 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge32 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 7983
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktyppozidriv (pz)
Festigkeitsklassea4
Abdruckgrößepz2
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,00 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
39,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

32 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (428)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an