DIN7983 4.8X110 C Z2 A2 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz PH.
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFB4,8X110PZEFA2
Rubix:3379683
Hersteller:79832048 110
EAN:4043377323224


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7983 4.8X110 C Z2 A2 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 4,8X110 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7983 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
51,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
110 mm