DIN603 M5X60 A2 Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Linsenkopfschrauben mit Vierkanthals und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTRCC5X60PFA2-70
Rubix:530297
Hersteller:060325 60
EAN:4043377320117
DIN603 M5X60 A2 Flachrundschraube mit Vierkantansatz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 603
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN603 M5X60 A2 Flachrundschraube mit Vierkantansatz


Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz A2-70 5X60
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 603
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypquadrat
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser5 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
38,30 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp