DIN603 M10X50 A2 Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Linsenkopfschrauben mit Vierkanthals und Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VTRCC10X50PFA2-70
Rubix:530590
Hersteller:0603210 50
EAN:4043377047595
DIN603 M10X50 A2 Flachrundschraube mit Vierkantansatz
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN603 M10X50 A2 Flachrundschraube mit Vierkantansatz


Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz A2-70 10X50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 603
Durchmesser, metrischm10
Festigkeitsklassea2-70
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,89 exkl. MwSt.
/ Stück
1,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std