Linsenkopfschraube Spartex VMTCLF5X55EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 85
Linsenkopfschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLF5X55EFA4-70
Rubix:3381246
Hersteller:008545 55
EAN:4043377281913


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN85 M5X55 A4 Flachkopfschraube mit Schlitz
Flachkopfschraube mit Schlitz
Flachkopfschrauben mit Schlitz A4-70 5X55
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 85 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,66 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
43,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
55 mm