DIN7985 M2.5X5 H1 A4 Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz

Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTBPH2,5X5EFA4-50
Rubix:557452
Hersteller:7985425 5
EAN:4043377179012
DIN7985 M2.5X5 H1 A4 Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7985 M2.5X5 H1 A4 Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz


Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 2,5X5 PH1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7985
Durchmesser, metrischM2,5
Abdrucktypphillips (ph)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA4-50
Abdruckgrößeph1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
13,00 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
15,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

5 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp