ISO7380-1 M5X18/18 T25 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX5X18EFA2-50
Rubix:3391372
Hersteller:738012T5 18
EAN:4043377312792


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO7380-1 M5X18/18 T25 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A2-50 5X18/18 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
29,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
18 mm